Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Sensorgesteuerte Motorsteuerung (Wind/Licht), 230V AC (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Sensorgesteuerte Motorsteuerung (Wind/Licht), 230V AC (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMSU29

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Ja

  • Geeignet für Windsensor - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929401180

Sonepar Artikelnummer

120646976

Hersteller Artikelnummer

SMSU29

Hersteller Typ

SMSU29

Hersteller Artikel Nr.:

SMSU29

Integrierte Zeitschaltuhr:

Ja

Geeignet für Windsensor:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Bedienaufsatz

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Sonnenschutzwert einstellbar:

20000 .. 100000 lx

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Max. Schaltleistung:

1000 W

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.035 kg

Die SMS U2 wird zusammen mit dem Windsensor SW 4 und dem Lichtsensor SL 2 für eine sichere und komfortable Steuerung von Markisen oder Außenjalousien eingesetzt. Bei hoher Sonnenintensität wird die Markise automatisch ausgefahren, bei abnehmender Helligkeit wieder eingefahren (diese Automatik ist auch deaktivierbar). Bei zu hoher Windgeschwindigkeit wird die Markise automatisch zurückgefahren. Es können Taster für eine direkte AUF/ZU-Bedienung angeschlossen werden. Durch längeres Drücken einer Bedientaste kann die Beschattungsautomatik für gewisse Zeit deaktiviert werden. Die Windüberwachung hat immer Vorrang, somit bleibt auch bei einer Fehlbedienung die Anlagensicherheit gewährleistet. Auch als Reiheneinbau-Variante SMS 1 erhältlich., Spezifikationen: 230V AC, 2 Schließer 4A/250V AC, Maße: 43x43x18.5mm