Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Stromfenster-Messrelais 230V AC, 3 Messber. 0.1-16A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Stromfenster-Messrelais 230V AC, 3 Messber. 0.1-16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IMRF19

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V

  • Strommessbereich - 0.02 .. 16 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929301022

Sonepar Artikelnummer

120261497

Hersteller Artikelnummer

IMRF19

Hersteller Typ

IMRF19

Hersteller Artikel Nr.:

IMRF19

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Strommessbereich:

0.02 .. 16 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

207 .. 253 V

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

18 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.078 kg

Stromfenster-Messrelais, Das Stromfenster-Messrelais IMR F1 wird eingesetzt zur Stromüberwachung von Wechselstromverbrauchern. Durch die einstellbaren Schaltschwellen ''I Low'' und ''I High'' erfolgt die Überwachung eines genau definierbaren Stromfensters., Maße: 18x55mm, I-Bereich - 20mA-16A, 230V AC - 1W 16A