Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Tastdimm-Steuergerät DALI (230V AC, REB), integr. Netzteil

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Tastdimm-Steuergerät DALI (230V AC, REB), integr. Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - tds1d9

  • Montageart - REG

  • Nennspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Bedienungsart - Taste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929201148

Sonepar Artikelnummer

121369584

Hersteller Artikelnummer

tds1d9

Hersteller Typ

tds1d9

Hersteller Artikel Nr.:

tds1d9

Montageart:

REG

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bedienungsart:

Taste

Steuerstrom:

70 mA

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Gerätebreite:

18 mm

Gerätetiefe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.067 kg

Einfach zu installierendes DALI-2 zertifiziertes Steuergerät in Reiheneinbauvariante mit integrierter DALI-Bus-Stromversorgung, zur Umsetzung von Tastbefehlen in DALI-Protokolle (Broadcast-Modus). Kurzes Tasten = EIN/AUS, längeres Tasten = AUF-/ABDIMMEN. Geeignet für Leuchtmittel mit dimmbarem DALI-Vorschaltgerät. Zusätzliche Zentralsteuereingänge ZE/ZA. Durch das integrierte Netzteil können bis zu 35 DALI-Betriebsgeräte versorgt werden. Kein DALI-Programmiergerät erforderlich. Maße: 18x55mm, 230V AC