Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Tastdimm-Steuergerät DALI (230V AC, UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Tastdimm-Steuergerät DALI (230V AC, UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - tdsu1d9

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Bedienungsart - Taste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929201131

Sonepar Artikelnummer

120889239

Hersteller Artikelnummer

tdsu1d9

Hersteller Typ

TDSU1D9

Hersteller Artikel Nr.:

tdsu1d9

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bedienungsart:

Taste

Steuerstrom:

70 mA

Dimmung DALI:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung herstellerspezifisch:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Gerätebreite:

43 mm

Gerätehöhe:

43 mm

Gerätetiefe:

18.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.035 kg

Kompaktes, einfach zu installierendes DALI-2 zertifiziertes Steuergerät mit integrierter DALI-Bus-Stromversorgung, zur Umsetzung von Tastbefehlen in DALI-Protokolle (Broadcast-Modus). Kurzes Tasten = EIN/AUS, längeres Tasten = AUF-/ABDIMMEN. Geeignet für Leuchtmittel mit dimmbarem DALI-Vorschaltgerät. Durch das integrierte Netzteil können bis zu 35 DALI-Betriebsgeräte versorgt werden. Kein DALI-Programmiergerät erforderlich. Maße: 43x43x18mm, 230V AC