SCHALK - Universal-Lichtzeitschalter DALI (230V AC, UP), integr. Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - uzs3d9
Steuerspannung 1 - 207 .. 253 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.1 .. 160 min
Funktion - elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929201155
Sonepar Artikelnummer
121369585
Hersteller Artikelnummer
uzs3d9
Hersteller Typ
uzs3d9
Hersteller Artikel Nr.:
uzs3d9
Steuerspannung 1:
207 .. 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.1 .. 160 min
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Steuerspannung 2:
207 .. 253 V
Steuerspannungsart 2:
AC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 .. 60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
flackern und abdimmen
Stromstoßfunktion wählbar:
Ja
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung
Versorgungsspannung:
207 .. 253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.067 kg


