SCHALK - Universal Tastdimmer (REB), auch f. LED/ESL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - etd2e9
Bedienungsart - Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Lastart - universal und LED Retrofit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046929201117
Sonepar Artikelnummer
120363591
Hersteller Artikelnummer
etd2e9
Hersteller Typ
ETD2E9
Hersteller Artikel Nr.:
etd2e9
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
REG
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 .. 4 mm²
Gerätebreite:
18 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.065 kg


