SCHALK - Universal Tastdimmer (REB), auch f. LED/ESL, m. Z-Eing.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - etd209
Bedienungsart - Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Lastart - universal und LED Retrofit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929201124
Sonepar Artikelnummer
120363589
Hersteller Artikelnummer
etd209
Hersteller Typ
ETD209
Hersteller Artikel Nr.:
etd209
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
REG
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
8 .. 230 V
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 .. 4 mm²
Gerätebreite:
18 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.065 kg


