SCHALK - Universal Tastdimmer (UP), auch für LED/ESL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - etdu29
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt - Ja
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046929201100
Sonepar Artikelnummer
120363590
Hersteller Artikelnummer
etdu29
Hersteller Typ
ETDU29
Hersteller Artikel Nr.:
etdu29
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Steuerspannung:
230 V
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Ja
Frequenz:
50 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
43 mm
Gerätehöhe:
43 mm
Gerätetiefe:
18.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.029 kg


