Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Vierfachrelais 4 x 24V UC, 4 Schließer 10A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Vierfachrelais 4 x 24V UC, 4 Schließer 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RQS104

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Nennstrom - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929601078

Sonepar Artikelnummer

120261525

Hersteller Artikelnummer

RQS104

Hersteller Typ

RQS104

Hersteller Artikel Nr.:

RQS104

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Nennstrom:

10 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Breite:

18 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.085 kg

Vierfachrelais - RQS 1, Schaltrelais mit geringer Verlustleistung und vier getrennten Magnetsystemen. Auch als Erweiterungsrelais für Rollladensteuerungen geeignet. , Vier Schließer je 10A., Maße: 18x55mm, 24V DC - 4S pf 10A