SCHALK - Zentral-Impulsschalter m. galv. Tr. u. 2 Ausg. ZE, ZA, ZI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - isk429
Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Steuerspannung 1 - 207 .. 253 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929601047
Sonepar Artikelnummer
120387695
Hersteller Artikelnummer
isk429
Hersteller Typ
isk429
Hersteller Artikel Nr.:
isk429
Funktion:
elektronisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Steuerspannung 1:
207 .. 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Steuerspannung 2:
8 .. 230 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Versorgungsspannung:
207 .. 253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.088 kg


