SCHALK - Zu-/Abluftset bestehend aus ATR U2 und MKW 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - zask29
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbe - weiß
Drahtlos - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929401081
Sonepar Artikelnummer
120520526
Hersteller Artikelnummer
zask29
Hersteller Typ
zask29
Hersteller Artikel Nr.:
zask29
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.055 kg
Das ZAS K2 ist ein komplettes Geräteset, bestehend aus dem aktiven Trennrelais ATR U2 und dem Magnetkontakt MKW 1. Ideal geeignet zur Steuerung von Abluftanlagen/Dunstabzugshauben in Verbindung mit raumluftabhängigen Feuerstätten gemäß Feuerungsverordnung. Das aktive Trennrelais ermöglicht auf einfachste Art und Weise das Schalten von Netzspannungsverbrauchern durch Kleinspannungskontakte. Ein Netzteil für die Ansteuerung der Relaisspule entfällt, da das Relais die notwendige Steuerspannung (24 V DC PELV) intern selbst erzeugen. In Verbindung mit dem Magnetkontakt MKW 1 lässt sich somit z.B. eine für geschlossene Räume häufig vorgeschriebene Zuluftüberwachung beim Betrieb von Abzugsventilatoren mit geringem Aufwand realisieren. Durch den Wechselkontakt ist das ATR U2 extrem vielseitig einsetzbar., ATR U2: 230V AC, 1 Wechsler 10 A


