SCHARNBERGER+HASENBEIN - Allgebrauchsglühlampe B 60x105mm E27 230V 25W grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40246
Lampenleistung - 25 W
Lichtstrom - 30 lm
Sockel - E27
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451402461
Sonepar Artikelnummer
120377845
Hersteller Artikelnummer
40246
Hersteller Typ
40246
Hersteller Artikel Nr.:
40246
Lampenleistung:
25 W
Lichtstrom:
30 lm
Sockel:
E27
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Lampenspannung:
230 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
grün
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Stoßfest:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.045 kg


