SCHARNBERGER+HASENBEIN - Allgebrauchslampe 60x108 mm E27 240V 60W klar 300°C für Backofen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29946
Lampenleistung - 60 W
Lichtstrom - 530 lm
Sockel - E27
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034451299467
Sonepar Artikelnummer
120377810
Hersteller Artikelnummer
29946
Hersteller Typ
29946
Hersteller Artikel Nr.:
29946
Lampenleistung:
60 W
Lichtstrom:
530 lm
Sockel:
E27
Ausführung:
klar
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
240 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
108 mm
Stoßfest:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.045 kg


