SCHARNBERGER+HASENBEIN - Allgebrauchslampe 95x213 mm E40 240V 500W klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40589
Lampenleistung - 500 W
Lichtstrom - 6900 lm
Sockel - E40
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451405899
Sonepar Artikelnummer
120377852
Hersteller Artikelnummer
40589
Hersteller Typ
40589
Hersteller Artikel Nr.:
40589
Lampenleistung:
500 W
Lichtstrom:
6900 lm
Sockel:
E40
Ausführung:
klar
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
240 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser:
95 mm
Gesamtlänge:
213 mm
Stoßfest:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
500 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85392992
Gewicht:
0.130 kg


