SCHARNBERGER+HASENBEIN - Allgebrauchslampe B 60x105mm Ba22d 240V 60W matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40656
Lampenleistung - 60 W
Lichtstrom - 550 lm
Sockel - B22d
Ausführung - mattiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451406568
Sonepar Artikelnummer
120377853
Hersteller Artikelnummer
40656
Hersteller Typ
40656
Hersteller Artikel Nr.:
40656
Lampenleistung:
60 W
Lichtstrom:
550 lm
Sockel:
B22d
Ausführung:
mattiert
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Lampenspannung:
240 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Stoßfest:
Ja
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
60 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.045 kg


