SCHARNBERGER+HASENBEIN - Allgebrauchslampe B 60x105mm E27 24V 100W matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40718
Lampenleistung - 100 W
Lichtstrom - 1010 lm
Sockel - E27
Ausführung - mattiert
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451407183
Sonepar Artikelnummer
120377858
Hersteller Artikelnummer
40718
Hersteller Typ
40718
Hersteller Artikel Nr.:
40718
Lampenleistung:
100 W
Lichtstrom:
1010 lm
Sockel:
E27
Ausführung:
mattiert
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
24 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
60 mm
Gesamtlänge:
105 mm
Stoßfest:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
100 kWh
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.045 kg


