Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Allgebrauchslampe B 60x105mm E27 24V 25W matt

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Allgebrauchslampe B 60x105mm E27  24V  25W matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40710

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 242 lm

  • Sockel - E27

  • Ausführung - mattiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4034451407107

Sonepar Artikelnummer

120377855

Hersteller Artikelnummer

40710

Hersteller Typ

40710

Hersteller Artikel Nr.:

40710

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

242 lm

Sockel:

E27

Ausführung:

mattiert

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

24 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

60 mm

Gesamtlänge:

105 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.045 kg

Industrieleuchtmittel in Allgebrauchsglühlampenform E27, matt, mit Sonderspannung. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: E, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Z�ndzeit/Startzeit (s): 0,1, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Lichtstromerhalt: 0.9, Power-Faktor: 1, Lebensdauer (h): 1000