Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Autolampe 25x43 mm F BA15s 6V 15W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Autolampe 25x43 mm F BA15s   6V 15W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 81300

  • Anzahl der Wendeln - 1

  • Lampenleistung Wendel 1 - 15 W

  • Lampenspannung - 6 V

  • Sockel - BA15s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451813007

Sonepar Artikelnummer

120377887

Hersteller Artikelnummer

81300

Hersteller Typ

81300

Hersteller Artikel Nr.:

81300

Anzahl der Wendeln:

1

Lampenleistung Wendel 1:

15 W

Lampenspannung:

6 V

Sockel:

BA15s

Technologie:

Glühlampe

Normbezeichnung (ECE):

sonstige

Farbe:

weiß

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Ja

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Ja

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Ja

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Nein

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Gesamtlänge:

43 mm

Durchmesser:

25 mm

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.020 kg

Autolampe/ Signallampe für Blink- und Bremslicht, BA15s, ECE R 37 DIN 72 601 F Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig