SCHARNBERGER+HASENBEIN - Autolampe Halogen mit 1 Leuchtkörper H3 PK22s 12V 55W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 81121
Anzahl der Wendeln - 1
Lampenleistung Wendel 1 - 55 W
Lampenspannung - 12 V
Sockel - PK22s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451811218
Sonepar Artikelnummer
120279924
Hersteller Artikelnummer
81121
Hersteller Typ
81121
Hersteller Artikel Nr.:
81121
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
55 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
PK22s
Technologie:
Halogenlampe
Normbezeichnung (ECE):
H3
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
Ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
Ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
Ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
Ja
Geeignet für Wasserfahrzeug:
Nein
Geeignet für Fahrrad:
Nein
Geeignet für Moped:
Nein
Geeignet für Motorrad:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Flugzeug:
Nein
Geeignet für Gabelstapler:
Nein
Gesamtlänge:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.020 kg


