SCHARNBERGER+HASENBEIN - Backofenlampe Birnenform 26x57 mm E14 230V 40W 300°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29927
Lampenleistung - 40 W
Lichtstrom - 350 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034451299276
Sonepar Artikelnummer
120377808
Hersteller Artikelnummer
29927
Hersteller Typ
29927
Hersteller Artikel Nr.:
29927
Lampenleistung:
40 W
Lichtstrom:
350 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stoßfest:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85392992
Gewicht:
0.013 kg


