Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Birnenformlampe 26x57 mm E14 12V 15W 120Lm

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Birnenformlampe 26x57 mm E14 12V 15W 120Lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40098

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 120 lm

  • Sockel - E14

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451400986

Sonepar Artikelnummer

120377830

Hersteller Artikelnummer

40098

Hersteller Typ

40098

Hersteller Artikel Nr.:

40098

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

120 lm

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2500 K

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Nennstrom:

1250 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

Allgebrauchsglühlampe Birnenform E14. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: E, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1, Lebensdauer (h): 1500