SCHARNBERGER+HASENBEIN - Birnenformlampe 26x57 mm E14 220-260V 5-7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40142
Lampenleistung - 7 W
Lichtstrom - 40 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451401426
Sonepar Artikelnummer
120377835
Hersteller Artikelnummer
40142
Hersteller Typ
40142
Hersteller Artikel Nr.:
40142
Lampenleistung:
7 W
Lichtstrom:
40 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Geeignet für Backofen:
Nein
Geeignet für Kühlschrank:
Ja
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Lampenspannung:
220 .. 260 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stoßfest:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.013 kg


