Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Birnenformlampe 26x57mm BA15d 220-260V 25W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Birnenformlampe 26x57mm BA15d 220-260V 25W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41140

  • Lampenleistung - 25 W

  • Lichtstrom - 160 lm

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451411401

Sonepar Artikelnummer

120377863

Hersteller Artikelnummer

41140

Hersteller Typ

41140

Hersteller Artikel Nr.:

41140

Lampenleistung:

25 W

Lichtstrom:

160 lm

Sockel:

sonstige

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Mittlere Nennlebensdauer:

1500 h

Lampenspannung:

220 .. 260 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

25 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.013 kg

Allgebrauchsglühlampe Birnenform Ba15d. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: E, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 25, Power-Faktor: 1, Lebensdauer (h): 1500