Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Birnenformlampe 26x57mm E14 24V 10W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Birnenformlampe 26x57mm E14 24V 10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40101

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 85 lm

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451401013

Sonepar Artikelnummer

120377831

Hersteller Artikelnummer

40101

Hersteller Typ

40101

Hersteller Artikel Nr.:

40101

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

85 lm

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Geeignet für Backofen:

Nein

Geeignet für Kühlschrank:

Ja

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

24 V

Sockel mit 3 Kontakten:

Nein

Lampenform:

Birnenform

Farbe:

farblos

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Stoßfest:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

Nein

Krypton:

Nein

Mehrfach-Glühwendel:

Nein

Splitterschutz:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.013 kg

Allgebrauchsglühlampe Birnenform E14. Lampen mit kleinen Abmessungen für die Anwendung in kleinen Leuchten und für Spezialanwendungen. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen. Energieeffizienzklasse: C, Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 11, Schaltzyklen: 2500, Lebensdauer (h): 2000