SCHARNBERGER+HASENBEIN - Birnenlampe 22x48 mm E14 230V 10W 300°C für Backofen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29918
Lampenleistung - 10 W
Lichtstrom - 30 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451299184
Sonepar Artikelnummer
120377803
Hersteller Artikelnummer
29918
Hersteller Typ
29918
Hersteller Artikel Nr.:
29918
Lampenleistung:
10 W
Lichtstrom:
30 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
230 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Stoßfest:
Ja
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.010 kg


