SCHARNBERGER+HASENBEIN - Birnenlampe 22x48 mm E14 230V 15W 300°C für Backofen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29919
Lampenleistung - 15 W
Lichtstrom - 70 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034451299191
Sonepar Artikelnummer
120377804
Hersteller Artikelnummer
29919
Hersteller Typ
29919
Hersteller Artikel Nr.:
29919
Lampenleistung:
15 W
Lichtstrom:
70 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
230 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Stoßfest:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.010 kg


