SCHARNBERGER+HASENBEIN - Birnenlampe 26x57 mm E14 230V 25W 300°C für Backofen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29921
Lampenleistung - 25 W
Lichtstrom - 135 lm
Sockel - E14
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034451299214
Sonepar Artikelnummer
120377806
Hersteller Artikelnummer
29921
Hersteller Typ
29921
Hersteller Artikel Nr.:
29921
Lampenleistung:
25 W
Lichtstrom:
135 lm
Sockel:
E14
Ausführung:
klar
Geeignet für Backofen:
Ja
Geeignet für Kühlschrank:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
230 V
Sockel mit 3 Kontakten:
Nein
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stoßfest:
Nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
Nein
Krypton:
Nein
Mehrfach-Glühwendel:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Zolltarifnummer:
85392290
Gewicht:
0.013 kg


