SCHARNBERGER+HASENBEIN - CLEO Halogenmetalldampflampe 16,9x104mm R7s 400W CLEO HPA 400-30S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68521
Lampenleistung - 400 W
Sockel - R7s
Lampenspannung - 230 V
UV-Schutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451685215
Sonepar Artikelnummer
120377885
Hersteller Artikelnummer
68521
Hersteller Typ
68521
Hersteller Artikel Nr.:
68521
Lampenleistung:
400 W
Sockel:
R7s
Lampenspannung:
230 V
UV-Schutz:
Nein
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Ja
Farbe:
sonstige
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
800 h
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.055 kg


