SCHARNBERGER+HASENBEIN - CLEO-Leuchtstofflampe UV-A T12 38x1763mm G13 100W CLEO Performance R mit Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68505
Art der UV-Strahlung - UV-A
Gesamtlänge - 1763 mm
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Sockel - G13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451685055
Sonepar Artikelnummer
120377881
Hersteller Artikelnummer
68505
Hersteller Typ
68505
Hersteller Artikel Nr.:
68505
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Gesamtlänge:
1763 mm
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Sockel:
G13
Lampenleistung:
100 W
Schwarzlichtlampe:
Nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
Nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
Nein
Geeignet zur Reprografie:
Nein
Geeignet zur Körperbräunung:
Ja
Durchmesser:
38 mm
Lampenform:
Stab
Mittlere Nennlebensdauer:
800 h
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.460 kg


