Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glassockellampe T15 15x36 mm W2,1x9,5d 12V 5W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glassockellampe T15 15x36 mm W2,1x9,5d 12V 5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27300

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 10 lm

  • Sockel - W2,1x9,5d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451273009

Sonepar Artikelnummer

120377794

Hersteller Artikelnummer

27300

Hersteller Typ

27300

Hersteller Artikel Nr.:

27300

Lampenleistung:

5 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

10 lm

Sockel:

W2,1x9,5d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

415 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

Glassockellampe T15 W2,1x9,5d. Anwendungen: Blinklicht, Bremslicht, Nebelschlusslicht, Rückfahrlicht. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig