Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glassockellampe T5 5x18 mm W2x4,6d 24V 0,7W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glassockellampe T5  5x18 mm W2x4,6d 24V 0,7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27140

  • Lampenleistung - 0.7 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 1.4 lm

  • Sockel - W2x4,6d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451271401

Sonepar Artikelnummer

120377791

Hersteller Artikelnummer

27140

Hersteller Typ

27140

Hersteller Artikel Nr.:

27140

Lampenleistung:

0.7 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

1.4 lm

Sockel:

W2x4,6d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

18 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

30 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

Glassockellampe T5 W2x4,6d. Stecklampe für Signalleuchten. Einwandfreier Kontakt, schnelles Auswechseln. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig