Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glassockellampe T5 5x18 mm W2x4,6d 24V 1W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glassockellampe T5  5x18 mm W2x4,6d 24V 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27141

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenspannung - 24 V

  • Lichtstrom - 2 lm

  • Sockel - W2x4,6d

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451271418

Sonepar Artikelnummer

120377792

Hersteller Artikelnummer

27141

Hersteller Typ

27141

Hersteller Artikel Nr.:

27141

Lampenleistung:

1 W

Lampenspannung:

24 V

Lichtstrom:

2 lm

Sockel:

W2x4,6d

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5 mm

Gesamtlänge:

18 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

33 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.001 kg

Glassockellampe T5 W2x4,6d. Stecklampe für Signalleuchten. Einwandfreier Kontakt, schnelles Auswechseln. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig