Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - GLimmlampe 10x25 mm E10 230V 1,5mA

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - GLimmlampe 10x25 mm E10 230V 1,5mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28001

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - E10

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451280014

Sonepar Artikelnummer

120377795

Hersteller Artikelnummer

28001

Hersteller Typ

28001

Hersteller Artikel Nr.:

28001

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

25 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

1.5 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.008 kg

Glimmlampe in Röhrenform, E10. Für Lichtsignal/Warnmelder geeignet. Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig