Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glimmlampe 10x28 mm BA9S 230V ZG233

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glimmlampe 10x28 mm BA9S 230V ZG233

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28031

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451280311

Sonepar Artikelnummer

120377798

Hersteller Artikelnummer

28031

Hersteller Typ

28031

Hersteller Artikel Nr.:

28031

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.008 kg

Glimmlampe in Röhrenform, Ba9s. Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig