Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glimmlampe 14x32 mm E14 230V VG234

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glimmlampe 14x32 mm E14 230V VG234

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28041

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - E14

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451280410

Sonepar Artikelnummer

120377799

Hersteller Artikelnummer

28041

Hersteller Typ

28041

Hersteller Artikel Nr.:

28041

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

32 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.006 kg

Glimmlampe, E14 mit Widerstand. Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig