Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glimmlampe 16x54 mm E14 230V SG234

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glimmlampe 16x54 mm E14 230V SG234

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28061

  • Lampenspannung - 230 V

  • Sockel - E14

  • Technologie - Glühlampe

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451280618

Sonepar Artikelnummer

120377800

Hersteller Artikelnummer

28061

Hersteller Typ

28061

Hersteller Artikel Nr.:

28061

Lampenspannung:

230 V

Sockel:

E14

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

54 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Zolltarifnummer:

85392290

Gewicht:

0.011 kg

Glimmlampe in Röhrenform, E14 mit Widerstand. Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig