SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glühlampe T 1 3/4 5,7x15,87mm MG 28V 40MA L.LB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21962
Lampenleistung - 1.12 W
Lampenspannung - 28 V
Lichtstrom - 2.2 lm
Sockel - Midget-grooved
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451219625
Sonepar Artikelnummer
120377697
Hersteller Artikelnummer
21962
Hersteller Typ
21962
Hersteller Artikel Nr.:
21962
Lampenleistung:
1.12 W
Lampenspannung:
28 V
Lichtstrom:
2.2 lm
Sockel:
Midget-grooved
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2700 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
5.7 mm
Gesamtlänge:
15.87 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
40 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.002 kg


