Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glühlampe T 1 3/4 5,7x15,87mm MG 36V 30MA

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glühlampe T 1 3/4  5,7x15,87mm MG  36V  30MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21969

  • Lampenleistung - 1 W

  • Lampenspannung - 36 V

  • Lichtstrom - 2 lm

  • Sockel - Midget-grooved

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451219694

Sonepar Artikelnummer

120377698

Hersteller Artikelnummer

21969

Hersteller Typ

21969

Hersteller Artikel Nr.:

21969

Lampenleistung:

1 W

Lampenspannung:

36 V

Lichtstrom:

2 lm

Sockel:

Midget-grooved

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

15.87 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

30 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Miniaturglühlampe Röhrenform, T1 3/4 S5,7 (MG 5,7 s/9). Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz zum Beispiel Schalter,Taster usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig