SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glühlampe T 1 3/4 5,7x15,87mm MG 60V 20MA L.LB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21986
Lampenleistung - 1.2 W
Lampenspannung - 60 V
Lichtstrom - 2.4 lm
Sockel - Midget-grooved
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451219861
Sonepar Artikelnummer
120377699
Hersteller Artikelnummer
21986
Hersteller Typ
21986
Hersteller Artikel Nr.:
21986
Lampenleistung:
1.2 W
Lampenspannung:
60 V
Lichtstrom:
2.4 lm
Sockel:
Midget-grooved
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2700 K
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
5.7 mm
Gesamtlänge:
15.87 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Geeignet für Rundumleuchte:
Nein
Nennstrom:
20 mA
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.002 kg


