Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glühlampe T 1 3/4 5,7x17,5mm E5/8 12V 50MA

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Glühlampe T 1 3/4  5,7x17,5mm E5/8  12V  50MA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21215

  • Lampenleistung - 0.6 W

  • Lampenspannung - 12 V

  • Lichtstrom - 1.2 lm

  • Sockel - E5/8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451212152

Sonepar Artikelnummer

120377694

Hersteller Artikelnummer

21215

Hersteller Typ

21215

Hersteller Artikel Nr.:

21215

Lampenleistung:

0.6 W

Lampenspannung:

12 V

Lichtstrom:

1.2 lm

Sockel:

E5/8

Technologie:

Glühlampe

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Nein

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

5.7 mm

Gesamtlänge:

17.5 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

50 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.002 kg

Miniaturglühlampe in Röhrenform T1 3/4 E5/8 (L.E.S.), Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig