SCHARNBERGER+HASENBEIN - Halogen-Reflektorlampe PAR 56 178x114mm GX16d 230V 300W 2460Lm 30° wide-flood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82564
Lampenleistung - 300 W
Lampenform - PAR Reflektor
Sockel - GX16d
Ausstrahlungswinkel - 30 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451825642
Sonepar Artikelnummer
120377893
Hersteller Artikelnummer
82564
Hersteller Typ
82564
Hersteller Artikel Nr.:
82564
Lampenleistung:
300 W
Lampenform:
PAR Reflektor
Sockel:
GX16d
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Farbtemperatur:
2750 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Lichtstärke:
10000 cd
Durchmesser:
178 mm
Gesamtlänge:
114 mm
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:
Nein
Trafo integriert:
Nein
Cool Beam:
Ja
Ausführung:
Wide Flood
Infrarottechnik:
Nein
Farbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
300 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR56
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.703 kg


