SCHARNBERGER+HASENBEIN - Halogen-Reflektorlampe PAR 56 178x114mm GX16d 230V 300W 3450Lm 19° spot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82560
Lampenleistung - 300 W
Lampenform - PAR Reflektor
Sockel - GX16d
Ausstrahlungswinkel - 19 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451825604
Sonepar Artikelnummer
120377891
Hersteller Artikelnummer
82560
Hersteller Typ
82560
Hersteller Artikel Nr.:
82560
Lampenleistung:
300 W
Lampenform:
PAR Reflektor
Sockel:
GX16d
Ausstrahlungswinkel:
19 °
Farbtemperatur:
2750 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Lichtstärke:
40000 cd
Durchmesser:
178 mm
Gesamtlänge:
114 mm
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:
Nein
Trafo integriert:
Nein
Cool Beam:
Ja
Ausführung:
Spot
Infrarottechnik:
Nein
Farbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
294 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR56
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.695 kg


