SCHARNBERGER+HASENBEIN - Halogen-Reflektorlampe PAR 56 178x114mm GX16d 230V 300W 3450Lm 21° flood

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82562
Lampenleistung - 300 W
Lampenform - PAR Reflektor
Sockel - GX16d
Ausstrahlungswinkel - 21 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451825628
Sonepar Artikelnummer
120377892
Hersteller Artikelnummer
82562
Hersteller Typ
82562
Hersteller Artikel Nr.:
82562
Lampenleistung:
300 W
Lampenform:
PAR Reflektor
Sockel:
GX16d
Ausstrahlungswinkel:
21 °
Farbtemperatur:
2750 K
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Lampenspannung:
230 V
Lichtstärke:
30000 cd
Durchmesser:
178 mm
Gesamtlänge:
114 mm
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz:
Nein
Trafo integriert:
Nein
Cool Beam:
Ja
Ausführung:
Flood
Infrarottechnik:
Nein
Farbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
300 kWh
Lampenbezeichnung:
PAR56
Zolltarifnummer:
85392192
Gewicht:
0.693 kg


