SCHARNBERGER+HASENBEIN - Halogen-Reflektorlampe PAR 56 178x114mm Schraubanschluss 12V 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 82550
Lampenleistung - 300 W
Sockel - sonstige
Ausstrahlungswinkel - 70 °
Farbtemperatur - 2850 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4034451825505
Sonepar Artikelnummer
120377890
Hersteller Artikelnummer
82550
Hersteller Typ
82550
Hersteller Artikel Nr.:
82550
Lampenleistung:
300 W
Sockel:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
70 °
Farbtemperatur:
2850 K
Durchmesser:
178 mm
Lichtstärke:
12000 cd
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenspannung:
12 V
Infrarottechnik:
Nein
Frontscheibe:
Ja
Gesamtlänge:
114 mm
Axiale Wendel:
Nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Cool Beam:
Nein
Xenon:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
300 kWh
Zolltarifnummer:
85392198
Gewicht:
0.565 kg


