Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Halogenglühlampe 10x44mm GY6,35 6V 35W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Halogenglühlampe 10x44mm GY6,35  6V  35W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42440

  • Lampenleistung - 35 W

  • Nennstrom - 5833 mA

  • Lichtstrom - 535 lm

  • Sockel - GY6,35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451424401

Sonepar Artikelnummer

120801553

Hersteller Artikelnummer

42440

Hersteller Typ

42440

Hersteller Artikel Nr.:

42440

Lampenleistung:

35 W

Nennstrom:

5833 mA

Lichtstrom:

535 lm

Sockel:

GY6,35

Farbtemperatur:

2900 K

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Lampenspannung:

6 V

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

44 mm

Geeignet für Backofen:

Nein

UV-Schutz:

Nein

Axiale Wendel:

Nein

Niederdrucktechnik:

Ja

Infrarottechnik:

Nein

Ausführung:

klar

Xenon:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

35 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.001 kg

Ideal fur den Einsatz in Halogenleuchten, wie z.B. Sternenhimmel, Mobeleinbauleuchten, Barlights, Projektoren etc. Bestens geeignet fur den Eigenbau von Leuchten und Lichteffekten. Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 35, Quecksilbergehalt (mg): 0