Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Halogenlampe 9,3x31mm E10 4,0V 0,50A

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Halogenlampe 9,3x31mm E10  4,0V 0,50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11002

  • Lampenleistung - 2 W

  • Lampenspannung - 4 V

  • Lichtstrom - 7 lm

  • Sockel - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451110021

Sonepar Artikelnummer

120377686

Hersteller Artikelnummer

11002

Hersteller Typ

11002

Hersteller Artikel Nr.:

11002

Lampenleistung:

2 W

Lampenspannung:

4 V

Lichtstrom:

7 lm

Sockel:

E10

Technologie:

sonstige

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Farbtemperatur:

2700 K

Halogen:

Ja

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Geeignet für Rundumleuchte:

Nein

Nennstrom:

500 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

15 h

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

Halogen-Glühlampe E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig