Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 5,2V 0,85A

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s  5,2V 0,85A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11108

  • Lampenleistung - 4.5 W

  • Lampenspannung - 5.2 V

  • Lichtstrom - 9 lm

  • Sockel - P13,5s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034451111080

Sonepar Artikelnummer

120377690

Hersteller Artikelnummer

11108

Hersteller Typ

11108

Hersteller Artikel Nr.:

11108

Lampenleistung:

4.5 W

Lampenspannung:

5.2 V

Lichtstrom:

9 lm

Sockel:

P13,5s

Technologie:

sonstige

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Farbe:

farblos

Halogen:

Ja

Krypton:

Nein

Xenon:

Nein

Durchmesser:

9.3 mm

Gesamtlänge:

31 mm

Geeignet für Taschenleuchten:

Ja

Geeignet für Anzeigezwecke:

Ja

Nennstrom:

850 mA

Mittlere Nennlebensdauer:

25 h

Zolltarifnummer:

85392198

Gewicht:

0.008 kg

Halogen-Glühlampe P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig