SCHARNBERGER+HASENBEIN - Import-LED 10x29mm Ba9s 24-28VAC/DC weiß mit Brückengleichrichter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36808
Farbe - weiß
Lichtstrom - 0.17 lm
Nennspannung - 28 V
Nennstrom - 15 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451368088
Sonepar Artikelnummer
120377829
Hersteller Artikelnummer
36808
Hersteller Typ
36808
Hersteller Artikel Nr.:
36808
Farbe:
weiß
Lichtstrom:
0.17 lm
Nennspannung:
28 V
Nennstrom:
15 mA
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Ausstrahlungswinkel:
30 °
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
10 mm
Länge:
29 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Zolltarifnummer:
85414100
Gewicht:
0.003 kg


