Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHARNBERGER+HASENBEIN - Infrarotheizstab Länge 117mm R7s 240V 300W

kopierenkopieren
SCHARNBERGER+HASENBEIN - Infrarotheizstab Länge 117mm R7s 240V 300W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29977

  • Lampenleistung - 300 W

  • Sockel - R7s

  • Ausführung - klar

  • Farbtemperatur - 2600 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4034451299771

Sonepar Artikelnummer

120377811

Hersteller Artikelnummer

29977

Hersteller Typ

29977

Hersteller Artikel Nr.:

29977

Lampenleistung:

300 W

Sockel:

R7s

Ausführung:

klar

Farbtemperatur:

2600 K

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenspannung:

240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Gedrehtes Glas:

Nein

Durchmesser:

11.5 mm

Gesamtlänge:

119.6 mm

UV-Schutz:

Nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.014 kg

Infrarotheizstab R7s, klar, Typ 196205,13908R Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig