SCHARNBERGER+HASENBEIN - Infrarotheizstab Länge: 220mm R7s 230V 500W QIR-230V500E2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29979
Lampenleistung - 500 W
Sockel - R7s
Ausführung - klar
Farbtemperatur - 2500 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034451299795
Sonepar Artikelnummer
120377812
Hersteller Artikelnummer
29979
Hersteller Typ
29979
Hersteller Artikel Nr.:
29979
Lampenleistung:
500 W
Sockel:
R7s
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2500 K
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Lampenspannung:
235 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
11.5 mm
Gesamtlänge:
220.6 mm
UV-Schutz:
Nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.023 kg


